※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの バルブ付エアシリンダ
CVJ3 - バルブ付エアシリンダ/単動/押出し/引込み(CVJ3F10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39529367
品番
CVJ3F10-30S-5L
参考基準価格(税別)
¥11,090
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
30
作動方式
(S) 単動押出し
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード