SL-114 検査鏡 ENGINEER(エンジニア) 04431082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-114 検査鏡 ENGINEER(エンジニア) 04431082
SL-114 検査鏡 ENGINEER(エンジニア) 04431082
SL-114 検査鏡 ENGINEER(エンジニア) 04431082
SL-114 検査鏡 ENGINEER(エンジニア) 04431082
SL-114 検査鏡 ENGINEER(エンジニア) 04431082

検査鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04431082
品番
SL-114
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

ねじれ防止の伸縮ロッドで、長期間使用してもガタつかない検査鏡。
鏡の角度は自在に調整できるので、作業時の視認性が向上。
楕円型の伸縮ロッドで、ねじれや長期間使用した際のガタつきを防止します。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
フレームには非磁性ステンレスを採用し、基板周りの検査にも使用できます。
後端マグネット付きで、狭いスペースに落とした部品をキャッチできます。
ポケットクリップ付き。

用途
直接確認できない場所の点検に
機械内部や裏側、車のエンジン周りなど、狭い場所の点検に
材質
鏡/ガラス、フレーム&ロッド/ステンレス
全長(mm)
180~530
質量(g)
36
寸法(Φmm)
鏡/30
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする