ニューストロング販売
ニューストロング販売の マグネット用品
ニューストロング販売の 各種工具
ニューストロング マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39530583
品番
MSP700L
参考基準価格(税別)
¥23,622
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
手元操作で脱磁掃除できます。ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
吸着力(N)
28
用途
水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。マシニング加工後の切粉処理。機械加工工場。研磨工場他。
仕様
永久磁石
トラスコ品番
361-1949
全長(mm)
700
質量(g)
820
マグネット部寸法(mm)
25