曜日別特売
MSB-150A マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売 39530592

 

MSB-150A マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売 39530592
MSB-150A マグネットバー用磁棒 ニューストロング販売 39530592

マグネットバー用磁棒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード39530592品番MSB-150A
参考基準価格(税別)¥1,802販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。

用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。全長(mm)130~645トラスコ品番361-1931質量(g)30吸着力(N)13マグネット部寸法(mm)7.5表面磁束密度(T)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39530592
2017-04-22
用途: ビス等の狭い場所へ落とした時の取り出しに使用。
個人社農・林・水産業

ライト付き、ヘッド曲がり式など色々使用したがそれそれその器具の趣があり、揃えて使用しているが、内視鏡みたいな自在に頭が動かせるようなものがあればと思うが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする