TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 腰袋
コンパクトツールケース(シボリポケット)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39532141
品番
TCTC2003-BL
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
色
ブルー
付属品
カラビナ付(アルミ製)
仕様
超はっ水加工
トラスコ品番
365-6039
幅(mm)
155
高さ(mm)
120
質量(g)
150
奥行(mm)
95
ベルト通し幅(mm)
65