KOTO
KOTOの タイヤゲージ・空気入れ
KOTOの 溝ゲージ
タイヤパッドゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39533708
品番
TG-150
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
携帯しやすいペンシル型!
測定部位により2種類のピンで使い分けられ読み取りやすい。
タイヤ溝はパターンの深い四駆車にも対応可能な構造。
ブレーキパッドは細いピン式で狭い溝深さ(mm)にも対応します。
用途
タイヤ溝・ブレーキパッドの測定に
全長(mm)
175
質量(g)
25
測定範囲(mm)
ピン(細)0〜20、ピン(太)0〜15
太さ(mm)
Φ8