TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの アルミ製
大型アルミ工具箱 シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39533846
品番
TAC-66H
参考基準価格(税別)
¥18,170
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。
内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。
バックル部分をロックできるカギ付です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
660×280×250
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×260×230
付属品
カギ:2個
トラスコ品番
389-5556
材質
本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂
質量(kg)
4
色
シルバー
外寸法・幅(mm)
660
外寸法・高さ(mm)
250
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
280
有効内寸法・奥行(mm)
260
有効内寸法・高さ(mm)
230
有効内寸法・幅(mm)
640
注意
※内装ウレタン製スポンジの取外しは不可です。