USB給電2ポート+AC給電ポートUNITAP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39534033 品番 PPS-UTAP3BBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB給電ポート2ポート(最大2.4A)+電源タップ3口搭載した「PPS-UTAP3B」
電源タップを3個口、 USB給電ポートを2ポート搭載したOAタップです。
電源タップはパソコン、パソコン周辺機器やAV機器などでご使用いただけます。
また、USBポートはスマートフォンやタブレットなどの充電や電源供給にお使いいただけます。
持ち運び時にプラグを収納可能。また、コンセントプレートに直接差し込む設置だけでなく、色々な場所でも配線しやすいスイングプラグを採用しています。
2ポートのUSBポートは5V/合計最大2.4Aの給電を行い、「Smart Power Port」に対応しています。 各接続機器の必要電流量を自動検知し急速充電を行うことができます。

プラグ形状折り畳み式直刺タイプ ブラック 仕様Smart_Power_Port 質量(g)約85 出力AC:合計最大1400W、USB:DC_5V(合計最大 2.4A) コンセント個数3(2P) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×48×28 入力AC:100-240V 機能トラッキング防止プラグ USBポート数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする