ボンド ダクト用スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(430mL) 注文コード39534065 品番04941
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。
スプレーミストが細かく速乾タイプです。
JIS F ☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。

用途
ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。
発泡スチロールの接着可能。
主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール トラスコ品番366-4899 白色 使用温度範囲(℃)-20〜80 主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)10 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC、速乾 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534065
2023-06-12
用途:
日曜大工
電気・ガス・熱供給・水道業

商品の使用上による安全・安心感は、評価に値し満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする