コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 弾性接着剤
ボンドSU200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(333mL)
注文コード
39534101
品番
04674
参考基準価格(税別)
¥5,322
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
速硬化タイプであり、耐久性に優れています。
膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。
無溶剤で安全なタイプです。
用途
金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。
ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。
色
グレー
容量(mL)
333
質量(g)
462
仕様
日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆
成分
シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系
トラスコ品番
374-8201
使用温度範囲(℃)
-30〜150
主成分
シリル化ウレタン樹脂
主な用途
金属、木材、コンクリート、硬質塩化ビニル、硬質プラスチック
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F★★★★
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.483kg
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状