適合エンジン型式Petrol engines:1,0・1,1・1.4・1,6・1,8・1.9・2,0・2,2L・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergie / Evasion・ Berlingo・Jumpy・C15・Relay / Jumper・C5 (2000-2002)・C9Peugeot: 106205・206・306・307・309・405・406・407・605・806・807・Expert・Partner・Boxer(1986)406・Coupe607・Citroen: AX・ZX・XM・Visa・Xsara・Xantia・Dispatch・Synergy / Evasiol・Berlingo・Jumpy・C2・C3・relay/jumper
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種Citroen: AX, Berlingo, BX, C5, C15, C25, Dispatch,Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Visa,Xsara, Xantia, XM, XJR, ZX・Peugeot: 106, 205, 306, 405, 406, 605, 806, J5, Boxer,Expert, Partner, Solara, Talbot Expres, Talbot Horizon