スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの プライマー/硬化促進剤
スリーボンドの 難接着用
瞬間接着剤専用マルチプライマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
39534424
品番
TB7797
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
難接着材質(ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアセタール、シリコーンゴムなど)に対する接着性を格段に向上させることが出来る瞬間接着剤の前処理剤です。
速乾性であり、作業性に優れています。
用途
難接着材質を瞬間接着剤で接着・固定する際の前処理剤として。
適合
TB1700/TB7700シリーズ
トラスコ品番
374-8821
色
透明
主成分
ノルマルヘキサン・アミン化合物
比重
0.67
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性