瞬間接着剤促進剤

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード39534433 品番TB1796K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

広い面積に塗布できます。
低臭タイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途瞬間接着剤の硬化促進に。 トラスコ品番374-8693 透明 主成分アセトン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534433
2018-03-04
用途:
割れたスポイラーの仮止め作業に。
フロッグスピリッツ株式会社 様

白化しない。硬化時間の短縮。スプレー式なので一カ所に掛からないので接着剤が流れて行かないのが助かります。

対象商品:
39534433
2015-08-12
用途:
椅子張りなど

比較的低臭なので、狭い空間での作業に向いています。白化が起こらないので繊細なものに使っています。
ただ硬化がゆっくりめなので大急ぎの作業には他社製のを、2種類使い分けています。

1人が参考にしています
対象商品:
39534433
2015-02-13
用途:
造形作業中に使用
ファーストオフェンダー株式会社 様

価格もリーズナブルで、量も多く大変重宝しています。
皆様も同意見だと思います。

対象商品:
39534433
2014-10-30
用途:
自動車整備

乾かす時間が短縮できてうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする