弾性接着剤 スーパーX No.8008L(低粘度)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(333mL) 注文コード 39534661 品番 AX-126
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スーパーX No.8008Lは、スーパーXシリーズの低粘度タイプです。
スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、
三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。
広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。
硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。
各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。

用途
初期立ち上がりを必要とする接着用途。
熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。
冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。
主な用途硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮 仕様日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品 トラスコ品番384-9970 ブラック 容量(mL)333 タイプ低粘度型 使用温度範囲(℃)-60〜120 主成分アクリル変性シリコーン樹脂 硬化時間(分)30(23℃) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 密度(g/cm3)1.25 指触乾燥時間(分)12 粘度(Pa・s)22 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量333mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、エチレンプロピレンゴム、フッ素樹脂などにはあまりよく接着しません。
※5℃以下の環境下では、著しく硬化に時間がかかります。
※火気のあるところでは使用しないこと。
※使用時および使用後しばらくは換気をすること。
※子供の手の届かない一定の場所に保管すること。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
※接着用途以外に使用しないこと。
※中身を使い切り、産業廃棄物として廃棄すること。
※詳細は安全データシート(SDS)をご参照ください。
※この接着剤は空気中の水分と反応して硬化しますので、使用後はキャップをしっかり締め、開封後はなるべく早く使い切ってください。
※必ず事前に、この製品がお客様の使用目的、用途、条件に適合するかを、お客様ご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534652
2023-12-24
用途:
塗装作業時
モザイクスタイル 様 (製造業)

硬化しにくいので、キャップ付近が固まりずらく使用しやすい

対象商品:
39534652
2019-09-05
用途:
バイクのシート補修
サービス業

黒いシートに目立たず補修できます。耐候性もあり、30分の即乾ですぐに乗れます。

対象商品:
39534652
2017-08-01
用途:
日曜大工

なんでもくっつきます。単品で乾かせばゴムの塊になるので、工夫次第でオンオフのゴム製品風になります。凄く良い

対象商品:
39534652
2015-12-25
用途:
レンズの接着
製造業

急きょ、必要になり購入しました。
翌日には納品され助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする