2液アクリル系接着剤 Y600(速硬化タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(600g) 注文コード39534704 品番AY-020
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃〜25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。

用途
金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
トラスコ品番364-6190 セット内容A剤300g/B剤300g 種別2液混合型 A剤:淡黄色、B剤:青色 質量(g)750 容量(g)600 主成分変成アクリル樹脂 可使時間(分)0.5 硬化時間(分)3(23℃) セットタイム(分)3 引張剪断強度(N/mm2)23.2(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)5(SPCC板) 粘度(mPa・s)4000 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.6L 特性高強度、速硬化、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 ガラス転移点(℃)83 弾性率(N/mm2)767 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※A剤、B剤単独では硬化しません。
※A剤、B剤を多量に混合すると発熱することがあるため、火傷、蒸気に注意してください。
※接合部よりはみ出し、空気に触れている表面は誓く粘着性が残ります。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、多孔質材料など接着不適な物、接着剤によってクラックが起る物もあります。確認の上ご使用ください。
※使用後はキャップをしっかり締め、光の当たらない、涼しい場所に保管してください。
※捨てる時は、使いきってからすててください。
※詳細は製品安全データシートをお読みください。
※体質によってかぶれることがあるため、もし皮ふや衣服についたときは、石けんで洗ってください。
※幼児の手の届かない場合へ保管してください。
※火気のあるところでは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39534704
2023-12-17
用途:
ゴルフクラブ組立
サービス業

速乾時間が速いタイプ。アイアン等 数本まとめて組立には向かないと思いますが、単発時にはとても便利。数十分経てば普通に使用可能です。(下処理の脱脂や残りかすは必ず丁寧に行う事)ジャンボ軍団はY600を使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39534704
2018-02-11
用途:
ゴルフクラブ組み立て
製造業

接着時間が早くとても便利ですが一度に何本も組み立てる時は硬化が早いので注意。

1人が参考にしています
対象商品:
39534704
2013-11-14
用途:
腐食による修正

溶接が困難な場所の鉄板の補修でしたが錆を落としきれなかったのもあり接着に時間がかかりました。気温も関係あると思います。速効性でえらびましたが乾燥に少し残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
1人が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする