ノズルは使い切りなので拡販する手間が省けるの2回となります。
ノズルの中に残った分は使用できませんんで少量を使う時は手で拡販
する事をお勧めします。
2液をバランス良く出すのは思ったより難しいです。同量でないとうまく固まらないことがあります。付属のノズルを使うのがおすすめです。
しっかり混ざっていると15分程度で硬化します。
強度はかなり強いため満足です。
チューブタイプのエポキシ系接着剤は、保管していると臭いが漏れてチューブ口がベタベタするが、この製品はとにかく綺麗に保管が可能。量もDIY用途にはピッタリ。おススメです。
φ3mmくらいの穴部分(深さ20mm程度)を補修するのにノズル(ノズルの中で2液が混合する構造)で注入出来るので使いやすかったです。
装填MIX軸に残った液が
間をおいて再度使うときに固まってしまって
捨てなければならない。1回使い切りで
これはもったいない使えない。
付属のノズルを使用すると完全に撹拌出来ずに硬化不良になります。
なので一度出して手動で撹拌する必要があります
また屋外用を謳っていますが、屋上の平面にカメラを設置後1年未満で接着面が剥がれて防犯カメラが脱落しました。(小型のカメラを平置きしただけなので荷重は大した事ない筈ですが)
プライベートでの使用だったのでまだ良かったです。仕事では絶対にこちらの商品は使いません。