曜日別特売
CVM5L40-30B-12G CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5L40) SMC 39535125

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5L40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)30
リード線取出方法(G) グロメット
通電押引(B) 通電引込み形
電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
内容量1個注文コード39535125品番CVM5L40-30B-12G
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする