※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5L40)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
30
20
70
60
25
100
175
200
180
150
275
210
325
350
15
375
40
450
500
400
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(D) DIN形ターミナル
(L) L形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
通電押引
(-) 通電押出し形
(B) 通電引込み形
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(1) AC100(50/60Hz)
(4) AC220(50/60Hz)
(5) DC24
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39535414
品番
CVM5L40-500-11DZ
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
500
作動方式
複動
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード