曜日別特売
CVM5T40-100B-14D CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T40) SMC 39536367

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100電磁弁電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード39536367品番CVM5T40-100B-14D
参考基準価格(税別)¥21,760販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc通電押引(B) 通電引込み形電磁弁(1) 2位置シングル電磁弁電圧(V)(4) AC220(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする