曜日別特売
CVM5U32-150J-12DZ CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5U32) SMC 39536708

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5U32)CVM5U32-150J-12DZ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は電磁弁電圧・リード線取出方法・電磁弁など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
電磁弁
(1) 2位置シングル
注文コード
39536708
品番
CVM5U32-150J-12DZ
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
ストローク(mm)
150
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
シリンダ追記号
(J) ナイロンターポリン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする