※2-3-M13-2-CVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
39536936
品番
CVQB32-10-5MO
参考基準価格(税別)
¥14,140
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・定格電圧
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし
定格電圧(V)
(5) DC24
配管方法
(-) 標準
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
CADデータダウンロード