PTX81775 ラストトリートメント 錆び転換剤 PERMATEX 39537154

ラストトリートメント 錆び転換剤

(65件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(236mL) 注文コード39537154 品番PTX81775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

赤サビを黒サビに転換させてサビの進行をおさえます。
施工後、塗装が可能です。

用途腐食が進行する赤サビを不活性の黒サビに。 トラスコ品番366-7146 琥珀 主成分水・ビニルデン-アクリル樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 使用可能材質 特性サビ止め 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39537154
2019-03-08
用途:
門扉
建設業・工事業

錆びは転換されますが、色が残らなければ良かった。もう少しサラサラでも使い易いかも。

対象商品:
39537154
2017-11-07
用途:
屋根鉄板のさび止め

確実に黒さびへ転換しているので、後は耐久性と思う。

対象商品:
39537154
2017-08-26
用途:
サビ転換
金融・保険業

買ってから2年ぐらいになりますが、転換効果はありです。難点はふたにこびりついて開閉が困難になります。

1人が参考にしています
対象商品:
39537154
2017-08-09
用途:
耕耘機のハンドル固定用手締めネジの防錆処理。

鉄部品に確実に黒皮被覆処理を手軽に行えます。
防錆能力は、これから確認します。期待はしています。

対象商品:
39537154
2017-03-23
用途:
スクーターのマフラーの錆止めに使用

全体に錆びたスクーターのマフラーに使ってみました。
ワイヤーブラシで錆びを落とした後にハケで薄く塗るだけで錆転換とコーティングがなされているような感じでした。使用後一か月経ちますが効果はあるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
39537154
2017-02-13
用途:
機械のメンテナンス

想像以上に効果がありました。低温時でも錆が真っ黒に変色していますので効果は出ていると思います。

対象商品:
39537154
2017-01-07
用途:
金属支柱のさび腐食防止

自宅ポート金属支柱のさび防止で購入しました。初めての使用ですが、真っ黒に変色して・・その箇所がしっかりと固定した感じですね。
その後、上塗り実施しました。

1人が参考にしています
対象商品:
39537154
2017-05-06
用途:
クロモリフレームの錆止め
SAGE BICYCLES LLC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

反応に時間がかなります。粘度が高めで、ラフに塗るとハケの跡が残るのが残念。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする