曜日別特売
CVQB32-20-5MZ CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32) SMC 39537207

※2-3-M13-2-CVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20ポートねじの種類(-) M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24注文コード39537207品番CVQB32-20-5MZ
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする