315344 スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤) 39537285 315344 スミギヤオイルMO SUMICO(住鉱潤滑剤) 39537285

スミギヤオイルMO

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 39537285 品番 315344
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。
特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。
有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。

用途
高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。
産業機械の密閉式各種減速機に。
各種クレーンの減速機に。
粘度ISO VG150 適合範囲ギヤ トラスコ品番384-9899 緑黄色透明 使用温度範囲(℃)150以下 容量(L)4 主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39537285
2023-01-19
用途:
製菓用ミキサーのオイル交換
製造業

粘度150で3リットルの物を探していたのでこれにしました。まだ1日しか使ってませんが、いい商品だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
39537285
2021-09-27
用途:
機械のメンテナンス
製造業

オイルの性能で探し、必要量にあったサイズで選択。
オイル交換後は、マシンの動作音も静かになったようです。

2人が参考にしています
対象商品:
39537285
2020-04-28
用途:
ボーリングマシンのトランスミッション

あまり大量には必要としてないので、ちょうど良い量です(20Lも要らない)。

3人が参考にしています
対象商品:
39537276
2016-10-16
用途:
農機等のoil交換。
農・林・水産業

必要分量だけ即届けて貰えて自己整備に便利。

1人が参考にしています
対象商品:
39537276
2016-06-10
用途:
機械の内部に注入
製造業

ギヤオイルは、だいたい20リットルの物が多いのですが それだとうちの工場では多すぎるのでこの4リットル缶を選びました。性能的には、問題なしです。ただ、やっぱり1リットル値の単価は大分お高くなっています。しかたないのですが、もう少し安くなると 大変嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
39537276
2015-05-28
用途:
農業用機械のミッションオイルとして使用している。
農・林・水産業

特段改善すべき点は現在の処考えられないが、180日程度使用した後なら性能についての評価が出来ると思っている、

2人が参考にしています
対象商品:
39537276
2015-07-09
用途:
産業機械の密閉式各種減速機に

これに入れ替えたら心なしか発熱が減った気がします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする