4サイクルエンジンオイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード39537477 品番TO4CN
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。

適合範囲サイクルエンジン 用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9867 褐色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL ISO規格VG56 危険物の性状非水溶性
注意
※混合比は掲載の指定に合わせてお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンオイルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/326/
2023-03-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする