ハンマーオイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード39537565 品番TOHAN
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します。

適合範囲ハンマー 用途電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に。 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9841 黒色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L ISO規格VG100 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39537565
2019-02-26
用途:
花崗岩の穴あけ作業
倉澤 様

ありがとうございます。軽快な作業音とともに作業がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
39537565
2014-09-17
用途:
エンジンオイルへの添加(自己責任の上で)

本来の使用方法とは異なりますが、本製品に含まれる2流化モリブデンの潤滑効果に期待し自動車のエンジンオイルに混ぜて使用しています。静寂性の向上、振動の低下、燃費の向上、等の効果を体感しています。本レビューを見ての添加に関しましては自己責任でお願い致します。(私のレビューは本製品のエンジンオイルへの添加を推奨・保証するものではありません)

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする