G-776 放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-776 信越化学工業 39537766

放熱用シリコーンオイルコンパウンド G-776

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード39537766 品番G-776
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。
広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。
このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。
放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。
一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。

トラスコ品番492-0937 使用温度範囲(℃)-40〜200 ちょう度354 主成分シリコーン 比重2.9(at25℃) 揮発分3.10%(150℃/24h) 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)1.3 低分子シリコーン(ΣD3〜D10)含有率(ppm)100以下 粘度(Pa・s)58(at25℃) 熱抵抗値(m2K/W)7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする