曜日別特売
CVQB50-50-5MUP CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB50) SMC 39539474

※2-3-M13-2-CVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB50)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50ポートねじの種類(-) Rc定格電圧(V)(5) DC24注文コード39539474品番CVQB50-50-5MUP
参考基準価格(税別)¥22,390販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(P) 軸方向ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする