曜日別特売
CVQB63-15-M9NWVL-5MZBP CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB63) SMC 39539867

※2-3-M13-2-CVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB63)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Rc注文コード39539867品番CVQB63-15-M9NWVL-5MZBP
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)15作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(P) 軸方向リード線(m)(L) 3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする