曜日別特売
TPP155BD 手締用PPバンド(段ボールパックタイプ) TRUSCO 39546997

TPP155BD 手締用PPバンド(段ボールパックタイプ) TRUSCO 39546997
TPP155BD 手締用PPバンド(段ボールパックタイプ) TRUSCO 39546997
TPP155BD 手締用PPバンド(段ボールパックタイプ) TRUSCO 39546997

手締用PPバンド(段ボールパックタイプ)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱注文コード39546997品番TPP155BD
参考基準価格(税別)¥4,310販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

箱から出さずにそのまま使用できます。
最後までバンドが絡まず引き出せます。
使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。

幅(mm)15.5長さ(m)1000厚さ(mm)0.5引張強度(kg)100トラスコ品番374-7981質量(kg)4基材ポリプロピレン(PP)破断伸度(%)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 梱包作業
製造業

ダンボールに入っているのでからまらず使いやすいです
丈夫さも問題ありません

対象商品 : 37311671
2022-12-08
用途: 圧縮したラップの梱包

段ボール箱に入っていて、箱中心の丸い切り取り線を切り取って巻いてあるバンドの中心から引き出して使います。
包装を解いた途端に崩れることがなく、時々ちょっとの使用方法には最適だと思います。
中心から引き出すので、バンドが捻じれて出てきます。この捻じれを戻すのが一手間ですが、外側から使って使うたびにワーッとほどけてしまう従来のタイプより多分楽です。
ほどけないので持ち運びもとても楽です。強度も問題ありません。

対象商品 : 39546997
2022-10-17
用途: 荷造り

何度もリピートしてますが、使いやすく非常に便利です。中で絡まることがないです。この先もずっと使うと思います。

対象商品 : 39546997
2020-01-06
用途: 荷造り

思った以上に使いやすかった。
最後まで使ってみてからまらないといいな~。

対象商品 : 37311671
2018-01-24
用途: 機械物梱包の締め付け

内側から出るのでねじれたまま使用し辛い。外から使うようにして
箱の隅から引っ張り出すようにしたら助かる。 中に芯を入れて
ください。

1が参考にしています
対象商品 : 37311671
2017-05-09
用途: 梱包作業

手締めには、柔らかくてとても作業性が良いです。箱に入っている事でばらけずとても良いです。

対象商品 : 37311671
2017-09-04
用途: 商品梱包時

いつも使用していますが、箱に入っているので便利です。

対象商品 : 37311671
2017-01-19
用途: 梱包作業に使っている。
マルワカ食品

箱に入っていて、こんがらないのと柔らかいので使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする