曜日別特売
A-270 巻ダンボール ユタカメイク 39547216

巻ダンボール

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード39547216品番A-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

破れ、引裂きに強くしています。
クラフト紙の片面にフルート(凹凸)がある事でショックを吸収します。

用途
一般包装用。
梱包、緩衝材、養生等。
材質幅(mm)900長さ(m)5厚さ(mm)1.95トラスコ品番367-4070クラフト質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39547216
2017-05-24
用途: セラミックの梱包
製造業

もっと堅くて扱いずらいかと思っていたら、柔らかくてカバー力もあり気に入りました。

対象商品 : 39547216
2017-05-21
用途: 商品発送梱包

商品パフォーマンスは良、まして御社の対応は更に良。 (感謝)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする