N-3-NP マジックカット付き 真空包装用規格袋 飛竜 旭化成パックス 39548293

 

N-3-NP マジックカット付き 真空包装用規格袋 飛竜 旭化成パックス 39548293
N-3-NP マジックカット付き 真空包装用規格袋 飛竜 旭化成パックス 39548293
N-3-NP マジックカット付き 真空包装用規格袋 飛竜 旭化成パックス 39548293

マジックカット付き 真空包装用規格袋 飛竜

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100枚)注文コード39548293品番N-3-NP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヒートシール性、シール強度に優れた汎用タイプです。
加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付きです。
ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。

用途部品などの保管、管理。寸法(横×縦)(mm)130×200トラスコ品番390-5152材質ナイロン+ポリエチレン透明質量(g)340厚さ(μm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39548275
2021-05-11
用途: 商品発送時
飲食業

どこからでらも手で切れるマジックカットは便利で
重宝しております。安くて丈夫なのでまた購入したいと思っています。

対象商品 : 39548363
2021-04-09
用途: 食品をパック
Yamada'sDeli&Market KYOTO飲食業

デリで使用しています。真空調理にも安心して使えます!

対象商品 : 39548302
2020-12-07
用途: 食材の保存
飲食業

大きさの種類が沢山あって使いやすいし、マジックテープがどこでも切れるので便利です。いつも指定の時間通りに届けてくださって有り難うございます。

対象商品 : 39548336
2020-02-21
用途: 干し芋を入れて販売しています。
農・林・水産業

真空パックしておりますので、安全で製品もしっかりしており使わせております。今後も利用していきます。

対象商品 : 39548275
2018-10-17
用途: 犬のおやつ
白尾のお家サービス業

非常に良い商品だと思いますが大きさに
バリエーションがほしいです

対象商品 : 39548354
2017-07-27
用途: 食品の保存

汎用と書かれていましたが、家庭用真空パック機では使用不能でした、
捨てるだけの用無し袋です。
がっかりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 39548345
2016-09-29
用途: 肉とか 料理後の 密閉
製造業

この商品は価格と品質 数量について 特に問題はなく 満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39548345
2015-10-14
用途: 肉の保存
レストランココンダ

一つからでも購入でき便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする