ゴムロープ金具付(Aカン+輪)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39554611 品番 TT-28-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

両端は、片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。

幅(mm)20 長さ(m)0.8 厚さ(mm)約1.5〜2.5 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質再利用タイヤチューブ 用途シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。 トラスコ品番367-7753 ブラック 質量(g)65 パッケージサイズ(mm)350×25×30 金具Aカン+コの字 包装形態 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
タイヤチューブのスリット加工品の為、厚みは一定ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39554611
2022-11-15
用途:
自転車の荷物のくくり付け
サービス業

実用車自転車の後ろの荷台の荷物のくくり付けに探していたところ、ぴったりの物が見つかりました。
これしかないし安価で使いやすいです。

対象商品:
39554697
2021-12-17
用途:
新聞配達の新聞積載
ASA八柱 様 (サービス業)

ゴムがとても柔らかく非常に柔軟で、新聞をしっかりと積載することができます!

対象商品:
05494447
2019-04-14
用途:
アンテナの固定
サービス業

金具が両方についてると勘違いしてました。
とはいえ、ホームセンターで金具を買い付ければ問題はありませんでした。
価格も安いし良かったです

対象商品:
05494456
2019-01-29
用途:
バイクの後部荷台に荷物を固定するとき

見た目は少し細い感じだが、思った以上にゴムロープの耐久性が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
05494456
2014-09-26
用途:
バイクの荷台で荷物固定
モトライド高橋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

荷台の荷物を解いたときに輪のサイズが大きすぎて荷台のフックから外れてしまう。以前はもっと小さい輪だったのになんでこんなに大きくしたのか疑問。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
05494456
2012-12-19
用途:
荷物の運搬
その他業種

パッケージには厚さ約2mm±0.5mmとありますが全体を通して1.2mmほどしかなく、不安なので予定していた用途は諦めました。こんなに薄いゴムロープは初めて見ました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする