TT-31-1 ゴムロープ(両端2本線カギフック) ユタカメイク 39554751 TT-31-1 ゴムロープ(両端2本線カギフック) ユタカメイク 39554751 TT-31-1 ゴムロープ(両端2本線カギフック) ユタカメイク 39554751

ゴムロープ(両端2本線カギフック)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39554751 品番 TT-31-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

両端にフックがあり、ゴムは伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。

幅(mm)20 長さ(m)3.0 厚さ(mm)約1.5〜2.5 材質再利用タイヤチューブ、スチール 用途各種荷押さえやシート張りなど 仕様両端2本線カギフック トラスコ品番367-7770 ブラック 高さ(mm)45 質量(g)100 包装形態 縦(mm)350 横(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状が一定していない部分があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86322896
2024-01-31
用途:
ブルーしーとの固定
運輸・通信業

屋外でパレットを引き、荷物を保管しています。
雨に濡らしたくないのでブルーシートをかけ、ゴムロープで固定しています。
今までは紐をはとめに通しながら固定していましたが、飛躍的に簡単になり且つ、確実に固定が出来るようになりました。

対象商品:
39554751
2021-02-15
用途:
ビニールシートをしばる
その他業種

ビニールシートカバーのばたつき防止として購入。先端のフックが便利で問題なく使用している。とても良いです。

対象商品:
39554733
2014-10-10
用途:
脚立足場における足場板の固定。

ホームセンターで購入するよりも安くて良かったです。
次の現場で必要となった場合、購入する意向です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする