NS-615 ポリエステルトラックロープコンパクト ユタカメイク 39555031 NS-615 ポリエステルトラックロープコンパクト ユタカメイク 39555031 NS-615 ポリエステルトラックロープコンパクト ユタカメイク 39555031 NS-615 ポリエステルトラックロープコンパクト ユタカメイク 39555031

ポリエステルトラックロープコンパクト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39555031 品番 NS-615
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
片端はサツマ(輪)加工でもう片端は切りっぱなしでテープ止めになっております。

長さ(m)15 太さ(Φmm)6 質量(kg)0.1 材質ポリエステル 用途トラックの荷締め用のロープ 仕様片端サツマ加工 トラスコ品番367-6196 高さ(mm)45 包装形態袋入 縦(mm)350 横(mm)25 引張強度(kN[kgf])3.50(360) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.58(60kgf)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39555056
2013-05-07
用途:
看板つり上げ
有限会社宮本電気 様

二人で上げられる程度の看板(5mx1.5m)ですが、風で倒れないよう縛るのに使いました。
強度と細さが使いやすく、無事に看板をかけることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする