ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラック/荷掛ロープ
ビニロントラックロープ(3つ打タィプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39555214
品番
TRV-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
長さ(m)
30
太さ(Φmm)
12
質量(kg)
2.3
材質
ビニロン
用途
トラックの荷締め用のロープ
仕様
両端サツマ加工
トラスコ品番
367-7460
色
白
高さ(mm)
90
包装形態
シュリンクパック
縦(mm)
350
横(mm)
150
引張強度(kN[kgf])
9.80(1000)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.63(166kgf)