ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラック/荷掛ロープ
ビニロントラックロープ(3つ打タィプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39555223
品番
TRV-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
長さ(m)
15
太さ(Φmm)
9
質量(kg)
0.645
材質
ビニロン
用途
トラックの荷締め用のロープ
仕様
両端サツマ加工
トラスコ品番
367-7435
色
白
高さ(mm)
60
包装形態
シュリンクパック
縦(mm)
350
横(mm)
80
引張強度(kN[kgf])
5.88(600)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98(100kgf)