WHU-1052 ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナ 39562686 WHU-1052 ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナ 39562686

ロタ・重量戸車 (平型)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)105 注文コード39562686 品番WHU-1052
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は車輪径・車輪径A・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

取付座A×B(mm)145×39.5 取付ピッチX(mm)115 取付穴径P(mm)11/11×15 取付高H(mm)118 タイプ平型 車輪径(Φmm)105 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 トラスコ品番382-6228 質量(kg)2.28 材質(車輪)鋳物 車輪幅(mm)28 耐荷重(2ヶ当り)(kg)600 材質(枠)スチール RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39562844
2021-10-05
用途:
ベーキング用の台車に
製造業

熱にも強く、すべりもよく、使い勝手が最高なのでまた注文します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする