WHU-0505 ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ 39562747 WHU-0505 ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ 39562747

ロタ・重量戸車 (V型)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード39562747 品番WHU-0505
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は車輪径・車輪径A・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。

取付座A×B(mm)100×33.0 取付ピッチX(mm)70 取付穴径P(mm)11/11×15 取付高H(mm)65.0 タイプV溝型 車輪径(Φmm)50 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 トラスコ品番382-6074 質量(kg)0.48 材質(車輪)鋳物 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)180(2個当り) 材質(枠)スチール RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09343695
2022-09-20
用途:
鋼鉄門扉
野口木工所 様 (建設業・工事業)

既存重量戸車と同様品でしたので、ピッタリマッチしました。
ベアリング内蔵で、動きも文句なしです!

1人が参考にしています
対象商品:
09343713
2019-09-10
用途:
コロ
三海技研工業株式会社 様 (製造業)

なかなかずっしりしていて、安心感がある。しばらく使用して様子見です。
よさそうだべ。

対象商品:
39562661
2018-11-12
用途:
機械補修
協栄鉄工所 様

大変いい感じで使用しております。次回からもこの商品を買わせていただきます。

対象商品:
39562704
2016-01-31
用途:
荷台の戸車

別のメーカとも規格が同じだし何よりも直ぐに届いたのがうれしいです
使用した感じは違和感なく使えてまして次回も購入予定です

対象商品:
39562661
2017-08-04
用途:
引き戸門扉
有限会社太藤鋼業 様

下地の角パイプ45x75,50x100等に取り付けるのに補強用FBt=6〜9mmにタップを立ててSW付きボルトにて止めています【溶接用下地プレートは販売してないのでしょうか。。。?】

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする