ボストン商会
ボストン商会の 防護服・保護服・特殊服
ボストン商会の 腕カバー
金具付カマーバンド 01011
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39564097
品番
01011-01
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
M
混率(%)
サテン(ポリエステル100)
ウエスト(cm)
78〜88
色番
01
グリーン購入法
適合
性別
兼用