ミドリ安全
ミドリ安全の 静電靴
静電作業靴 エレパス クール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39566764
品番
ELEPASSCOOL
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
安定した静電性能です。
エアーソール構造でクッション性に優れています。
耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
色
ホワイト
サイズ(cm)
22.5
足幅
3E
トラスコ品番
388-4813
質量(g)
390
種類
静電靴
材質(アッパー)
人工皮革
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)
230(26.0cm)
機能
静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量
JIS規格
JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)
なし
靴タイプ
サンダル