静電作業靴 エレパス クール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39566791 品番 ELEPASSCOOL
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

安定した静電性能です。
エアーソール構造でクッション性に優れています。
耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。

ホワイト サイズ(cm)24 足幅3E トラスコ品番388-4848 質量(g)420 種類静電靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層) 標準質量(g/片足)230(26.0cm) 機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量 JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠) 材質(先芯)なし 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39566834
2022-03-30
用途:
通信機械室

軽くて履きやすく、滑らないので安全性がいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする