7517白静電 静電安全靴 短靴 7517白静電 シモン 39568742

静電安全靴 短靴 7517白静電

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード39568742品番7517白静電
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。

用途静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃および電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの際、障害が生じるおそれがある作業。ホワイトサイズ(cm)25足幅3Eトラスコ品番368-0843形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能静電気防止、耐滑性、クッション性、屈曲性JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格電気抵抗(Ω)1.0×105~8材質(先芯)ワイドACM樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1メーカー商品コード1122640甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする