3/22より値下げ!現場を応援

7522黒静電靴 静電安全靴 編上靴 7522黒静電靴 シモン 39568803 7522黒静電靴 静電安全靴 編上靴 7522黒静電靴 シモン 39568803

静電安全靴 編上靴 7522黒静電靴

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39568803 品番 7522黒静電靴
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別) 値下げ
9,198

人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。

ブラック サイズ(cm)24.5 足幅3E 用途静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃および電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの際、障害が生じるおそれがある作業。 トラスコ品番368-0932 形状ミドルカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)395 機能静電気防止、耐滑性、クッション性、屈曲性 JIS規格JIS T8103(ED-P/C3) C1/S/P1/F2合格 材質(先芯)ワイドACM樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 メーカー商品コード1122630 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/679/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする