G3210KPM224.5 高機能安全靴(甲プロ付静電タイプ) ミドリ安全 39570404

高機能安全靴(甲プロ付静電タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード39570404 品番G3210KPM224.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。
足首の動きに合わせて伸びる固定紐を使用しています。
新ウォーキングソールで耐滑性が向上しました。

ブラック サイズ(cm)24.5 足幅3E トラスコ品番388-5186 形状ローカット 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 材質(甲被)樹脂 標準質量(g/片足)480(26.0cm) 機能甲プロテクタ、静電、耐滑性、クッション性 JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)PEカップインソール 甲被タイプ紐タイプ(甲プロテクタ付) 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする