静電・軽快安全靴 CF

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39570964 品番 CF110S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。

ブラック サイズ(cm)26.5 足幅3E 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)390(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 トラスコ品番388-4368 形状ローカット 質量(g)800 種類静電安全靴 機能静電気防止、クッション性、耐久性 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:457

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39570964
2020-10-14
用途:
タンカー船での各作業時に使用
運輸・通信業

軽くて丈夫で履き心地良い靴です。タンカー船のデッキ上(鉄板)でも滑りにくく安全です。

対象商品:
39570946
2020-05-30
用途:
陸運 荷役作業
内外運輸株式会社 様

もうすこし履き心地に柔らかさが欲しい
それと耐久性をより丈夫で長持ちする工夫して

対象商品:
39570946
2019-09-06
用途:
ガソリンや軽油の荷積・荷卸時
有限会社三重油送 様 (運輸・通信業)

縫い目がしっかりしているので水や油が入らず、安心して使えるが甲が高い人はすれて痛いかも?

対象商品:
39570946
2017-10-01
用途:
化学工場内での定期修理作業の 現場安全管理業務
製造業

シモン社よりも軽量感が強い。
久々の安全靴の購入したが、最近はスポーツシューズ型、靴紐でなく
マジックテープ型の軽量・簡易安全靴?が見かけられます。
昔人間の小生は 少し抵抗感が…。
更に安全で軽量化の製品開発お願い致します。

対象商品:
39570946
2015-09-11
用途:
作業用

サイズは満足ですが、更に軽量で安価な安全靴を要望します

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
39570955
2015-05-06
用途:
普段の仕事

20年以上使い続けいる物なので信頼しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/681/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする