曜日別特売
TSG-108GY 二眼型セーフティグラス TRUSCO 39572741

TSG-108GY 二眼型セーフティグラス TRUSCO 39572741
TSG-108GY 二眼型セーフティグラス TRUSCO 39572741

二眼型セーフティグラス

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンズ色グレー
内容量1個注文コード39572741品番TSG-108GY
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。レンズ色グレー材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッドトラスコ品番365-8414形状二眼型質量(g)26規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色黒色機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39572741
2025-05-12
用途: プライベート
アートスピード自動車・二輪車・自転車関連業

かけ心地がなかなかいいです
仕事以外の普段使いにもむいていると思います

対象商品 : 39572757
2024-09-11
用途: 自転車、登山など
その他業種

コスパ最高。
顔にしっかりとフィットします。UVカットされてる割に視認性もよく。昼間でもあんまりまぶしくない。

対象商品 : 39572757
2024-03-10
用途: ジョギング、ウォーキング、サイクリングで使ってます
サイクル坪田自動車・二輪車・自転車関連業

私の顔の形にマッチしており、ほぼ隙間ができない状態で掛けることができます。
ゴミや虫、風から目を守ってくれています。
材質的にもっとハードな衝撃を想定されているので、私の使い方では十分すぎる性能。
それがこの価格なので、コスパが高く息子用にも購入しました。
透明レンズですが、掛けると外からはミラーっぽくなってて、視線は悟られにくい気がします。

対象商品 : 39572775
2023-12-17
用途: 作業時の眼部保護

ノンブランド品よりかは防曇性・防傷性が良いと感じました。
夏場の屋外作業で使用していると、セーフティグラスの形に日焼けが残るのでUVカットも十分機能しているようです。
密閉式のゴーグルではないので、隙間から粉塵や砂埃は入ってきます。

対象商品 : 39572757
2024-02-26
用途: 緑化作業
サービス業

数ある保護メガネの中から、軽くて比較的傷がつきにくい物として選んだ商品です。
緑化作業で使用しています。会社から支給しているので、価格も手頃で満足をしています。
もちろん現場作業員からも喜んでもらっています。

対象商品 : 39572757
2022-02-10
用途: 植木の剪定作業時に使用
鈴木商店建設業・工事業

同じメーカーの黒色を使用しましたが、こちらのミラーの方がとても見やすいです。値段も安く大満足です。

対象商品 : 39572766
2021-09-07
用途: バイク乗車時

シルバーに続きイエローを追加注文です。二種スクーターのスピードレンジなら特に風の巻き込みもあまり無く重宝してます。

対象商品 : 39572757
2021-03-25
用途: 外の作業の時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業の時に使用していますが普段使用しても良い感じです。シルバーなので少し色も付いていて大変気に入ってます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする