CXTM12-75-M9BWL CXT - プラットホームシリンダ(CXTM12) SMC 39573512

※2-2-M11-4-CXT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXT - プラットホームシリンダ(CXTM12)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)75
リード線(m)3
内容量1個注文コード39573512品番CXTM12-75-M9BWL
参考基準価格(税別)¥31,630販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする