585 アクティブグリップ耐油 TOWA(東和コーポレーション) 39575182 585 アクティブグリップ耐油 TOWA(東和コーポレーション) 39575182

アクティブグリップ耐油

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39575182 品番 585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

東和独自の表面を凹凸加工したすべり止め(マクロフィニッシュ)でドライの状態は勿論の事、油が付着した物の取り扱いでも高いグリップ効果を発揮します。
耐久性を重視した独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。

サイズLL 全長(cm)26 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)24 グレー 厚さ(mm)1.35 入数(双)1 機能耐油・耐久性 用途金属・機械工作作業、建設・土木作業、廃棄物処理作業、他油を使用する重作業。 トラスコ品番362-0964 質量(g)95 材質(裏)綿・ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39575182
2023-07-03
用途:
オイル交換

ゴム質がとても柔らかく作業性がすばらしい
これしか使用しないでしょう

対象商品:
39575191
2023-01-27
用途:
金属部品の洗浄

灯油、ガソリン、有機溶剤等で部品を洗浄しておりますが、部品や洗浄ブラシがしっかり握れます。また、洗浄槽内に落とした小さなワッシャーも拾えます。
使っていると、自分の手の形になじんでくるのでもう最高です。

対象商品:
39575191
2014-09-02
用途:
精密研磨

他の耐油ゴム手よりも若干、穴が開き易いがグリップ力はNo.1

対象商品:
39575191
2021-08-15
用途:
消毒用
農・林・水産業

マシン油消毒に始まり、消毒する時にはコレです。
滑りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする