585 アクティブグリップ耐油 TOWA(東和コーポレーション) 39575191 585 アクティブグリップ耐油 TOWA(東和コーポレーション) 39575191 585 アクティブグリップ耐油 TOWA(東和コーポレーション) 39575191 585 アクティブグリップ耐油 TOWA(東和コーポレーション) 39575191 585 アクティブグリップ耐油 TOWA(東和コーポレーション) 39575191 585 アクティブグリップ耐油 TOWA(東和コーポレーション) 39575191

アクティブグリップ耐油

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39575191 品番 585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

東和独自の表面を凹凸加工したすべり止め(マクロフィニッシュ)でドライの状態は勿論の事、油が付着した物の取り扱いでも高いグリップ効果を発揮します。
耐久性を重視した独自の湾曲成形で手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。

サイズM 全長(cm)25.5 中指長(cm)21.5 手のひらまわり(cm)21.5 材質表:ニトリルゴム、裏:綿、ポリエステル グレー 厚さ(mm)約1.4 入数(双)1 機能耐油・耐久性 用途金属・機械工作作業、建設・土木作業、廃棄物処理作業、他油を使用する重作業。 トラスコ品番362-0972 質量(g)83 材質(裏)綿・ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39575182
2023-07-03
用途:
オイル交換

ゴム質がとても柔らかく作業性がすばらしい
これしか使用しないでしょう

対象商品:
39575191
2023-01-27
用途:
金属部品の洗浄

灯油、ガソリン、有機溶剤等で部品を洗浄しておりますが、部品や洗浄ブラシがしっかり握れます。また、洗浄槽内に落とした小さなワッシャーも拾えます。
使っていると、自分の手の形になじんでくるのでもう最高です。

対象商品:
39575191
2014-09-02
用途:
精密研磨

他の耐油ゴム手よりも若干、穴が開き易いがグリップ力はNo.1

対象商品:
39575191
2021-08-15
用途:
消毒用
農・林・水産業

マシン油消毒に始まり、消毒する時にはコレです。
滑りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする